SLV ITALIA SRL - SLV1002151 BINARIO 1F, NERO, 3M - 1002151

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Numero di gruppi/fasi - 1
Lunghezza - 3000 mm
Colore - Nero
Tipo superficie - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
4024163223379
Codice prodotto
SLV1002151
Cod. produttore
1002151
Produttore
SLV
Tensione nominale:
220...240 V
Numero di gruppi/fasi:
1
Lunghezza:
3000 mm
Colore:
Nero
Tipo superficie:
Opaco
Adatto a bus:
no
Forma:
Rettangolare
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza:
18 mm
Larghezza:
35 mm
Materiale:
Alluminio
Piegabile:
no
Un prodotto SLV ITALIA SRL
Scopri la serie SLV ITALIA SRL


