pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1002111 ENOLA_B TRACK SPOT, QPAR51, BIANCO, 50 W - 1002111

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1002111 ENOLA_B TRACK SPOT, QPAR51, BIANCO, 50 W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

  • Orientabilita' - Girevole

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163222983

Codice prodotto

SLV1002111

Cod. produttore

1002111

Produttore

SLV

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Orientabilita':

Girevole

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Con lampada inclusa:

no

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

Portalampada:

GU10

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Non necessario

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Diametro esterno:

67 mm

Altezza/profondità:

120 mm

Adatto per potenza lampada:

50...50 W

Colore luce:

Bianco

Lunghezza:

113 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Il faretto su binario ENOLA_B, dal design minimale, è realizzato in alluminio e acciaio ed è disponibile con alloggiamento nei colori bianco, nero e grigio argento. Il vano ottico è ruotabile e orientabile. Grazie all’attacco ad alto voltaggio GU10, ENOLA_B è pronta per il collegamento diretto al sistema di binari ad alto voltaggio monofase.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL