pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1002098 PATTA-I, INCASSO A PLAFONE LED PER ESTER - 1002098

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 1800...3000 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163222853

Codice prodotto

SLV1002098

Cod. produttore

1002098

Produttore

SLV

Temperatura di colore correlata:

1800...3000 K

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

30000 h

Adatto per montaggio a incasso:

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

no

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Adatto per sistema di cavi:

no

Diametro esterno:

80 mm

Altezza/profondità:

40 mm

Resistenza agli urti:

IK02

Adatto per potenza lampada:

7.3...7.3 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

efficienza luminosa della lampada:

60.27...0 lm/W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Corrente nominale:

350...350 mA

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Altezza di installazione:

100...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

L'innovativa lampada da incasso PATTA-I è adatta per spessori del soffitto fino a 20 mm. Con la sua classe di protezione IP65 è utilizzabile in aree esterne o in ambienti umidi. La lampada è disponibile nelle versioni in nero, bianco o grigio-argento e nella forma rotonda o quadrata. Grazie al potente LED dim-to-warm in dotazione, è possibile adattare individualmente il colore della luce. Tramite il driver LED integrato l'apparecchio si collega direttamente alla tensione di rete a 230V.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL