pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1002033 SITRA CUBE WL, PARETE/PLAFONE LED PER ES - 1002033

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1002033 SITRA CUBE WL, PARETE/PLAFONE LED PER ES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163222518

Codice prodotto

SLV1002033

Cod. produttore

1002033

Produttore

SLV

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Larghezza:

115 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

110 mm

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1120...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Lampada da parete SITRA CUBE in alluminio verniciato. Grazie alla posizione dei due LED ad alte prestazioni integrati, la lampada montata produce due coni di luce uguali ma opposti (UP/DOWN). Adatta per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP65. La lampada, disponibile in più colori, si allaccia all’alimentazione elettrica da 230V.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL