SLV ITALIA SRL - SLV1002024 KALU CW, PARETE/PLAFONE PER INTERNI, QUA - 1002024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Bianco
Orientabilita' - Girevole
Tensione nominale - 220...240 V
Materiale del corpo - Alluminio
Con sensore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
4024163222426
Codice prodotto
SLV1002024
Cod. produttore
1002024
Produttore
SLV
Colore del corpo:
Bianco
Orientabilita':
Girevole
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Con lampada inclusa:
no
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Portalampada:
GU10
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Adatto per sospensione:
no
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Tipo cablaggio:
Non necessario
Adatto al montaggio di traverse:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
Lampada alogena ad alta tensione
Altezza/profondità:
180 mm
Adatto per potenza lampada:
75...75 W
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
4
Larghezza:
90 mm
Lunghezza:
600 mm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no