pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1002015 TRILEDO SINGLE, PLAFONE PER INTERNI, QPA - 1002015

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1002015 TRILEDO SINGLE, PLAFONE PER INTERNI, QPA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Adatto per configurazione lineare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163222334

Codice prodotto

SLV1002015

Cod. produttore

1002015

Produttore

SLV

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

no

Portalampada:

GU10

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Non necessario

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

85 mm

Altezza/profondità:

95 mm

Lunghezza:

85 mm

TRILEDO Single lampada a plafone per interni, QPAR51, bianca, max 10W .La lampada a plafone girevole e orientabile TRILEDO SQUARE CL è realizzata in alluminio ed è disponibile nei colori bianco, alluminio spazzolato e nero opaco. Con il vano ottico in alluminio, è possibile orientare il cono di luce secondo le proprie esigenze. Grazie al GU10, la lampada può essere collegata direttamente alla rete elettrica da 230V.