SLV ITALIA SRL - SLV1002006 TRILEDO SQUARE CL, DOPPIO, PLAFONE, SQUA - 1002006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Bianco
Orientabilita' - Orientabile
Tensione nominale - 220...240 V
Materiale del corpo - Alluminio
Adatto per montaggio a incasso - no
Confezione
1 PZ
EAN
4024163222273
Codice prodotto
SLV1002006
Cod. produttore
1002006
Produttore
SLV
Colore del corpo:
Bianco
Orientabilita':
Orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
no
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Con lampada inclusa:
no
Con fotocellula:
no
Portalampada:
GU10
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Tipo cablaggio:
Non necessario
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Adatto al montaggio di traverse:
no
Superficie spazzolata:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
Lampada alogena a vapori metallici
Adatto per sistema di cavi:
no
Protezione della superficie:
Laccato
Altezza/profondità:
95 mm
Adatto per potenza lampada:
10...10 W
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Larghezza:
85 mm
Uscita della luce:
Diretto
Lunghezza:
162.5 mm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Un prodotto SLV ITALIA SRL
Scopri la serie SLV ITALIA SRL