pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1001999 GLOO PURE 27 POLE, PAVIMENTO, E27, ANTRA - 1001999

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1001999 GLOO PURE 27 POLE, PAVIMENTO, E27, ANTRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Potenza totale - 23 W

  • Resistenza agli urti - IK02

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

643 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4024163222204

Codice prodotto

SLV1001999

Cod. produttore

1001999

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del corpo:

Alluminio

Potenza totale:

23 W

Resistenza agli urti:

IK02

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con fotocellula:

no

Portalampada:

E27

Con lampada inclusa:

no

Tensione nominale:

230...230 V

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per potenza lampada:

23...23 W

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con piastra d'appoggio:

sì

Tipo cablaggio:

Non necessario

Materiale della copertura:

Vetro opaco/satinato

Lunghezza:

270 mm

Angolo di emissione:

Altro

Larghezza:

200 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Apparecchio cablato:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Diametro:

200 mm

Uscita della luce:

Diretto

Flusso luminoso regolabile:

No

Alimentatore intercambiabile:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Diffusore luce:

Altro

Tipo di collegamento:

Altro

Tipo di cablaggio:

Terminale

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Supporto disponibile IFTTT:

no

La lampada da terra GLOO PURE è formata da un tubo di alluminio verniciato che regge una sfera di vetro satinato. Dotata di attacco E27, consente l’utilizzo di lampadine a risparmio energetico o LED. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. La serie GLOO PURE comprende anche lampade da parete e da terra, per un impiego davvero universale. Come optional sono disponibili un picchetto e una scatola da incasso per un collegamento elettrico sicuro nello stelo rotondo. Sicollega alla rete elettrica da 230V.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL