pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1001869 PURI TRACK SPOT, QPAR51 BIANCO, 50 W, IN - 1001869

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1001869 PURI TRACK SPOT, QPAR51 BIANCO, 50 W, IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Girevole

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163221184

Codice prodotto

SLV1001869

Cod. produttore

1001869

Produttore

SLV

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Girevole

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Portalampada:

GU10

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

EVG

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

Lampada a incandescenza

Diametro esterno:

64 mm

Adatto per potenza lampada:

50...50 W

Larghezza:

100 mm

Lunghezza:

150 mm

Colore del riflettore:

Bianco

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Faretto ad alto voltaggio ruotabile e orientabile PURI TRACK, con apposito adattatore, per il sistema a binario monofase ad alta tensione. La lampada realizzata in alluminio è dotata di un attacco integrato GU10 per l’uso di lampadine alogene e LED. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A++. 50W. Colore Bianco