pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1001861 EURO SPOT TRAC K, NERO, QPAR51 25 W, INC - 1001861

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Idoneo per l'installazione su superfici - no

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163221108

Codice prodotto

SLV1001861

Cod. produttore

1001861

Produttore

SLV

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto al montaggio di traverse:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sistema di cavi:

no

Orientabilita':

Girevole e orientabile

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

GU10

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Nero

Superficie spazzolata:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Non necessario

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Colore del riflettore:

Nero

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per potenza lampada:

25...25 W

Lunghezza:

123 mm

Altezza/profondità:

152 mm

Diametro esterno:

80 mm

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Faretto LED ad alto voltaggio ruotabile e orientabile EURO SPOT TRACK in versione compatta con adattatore per il sistema a binario monofase ad alta tensione. All'interno del vano ottico cilindrico, è incorporata in fabbrica la fonte luminosa LED. Il faretto disponibile con alloggiamento in più colori e con diversi angoli di emissione conquista grazie al suo design elegante e senza tempo e all'elevata efficienza luminosa. EURO SPOT TRACK Nero, QPAR51 25W, incl. adattatore monofase. Possibilità alimentazione: No. Attacco GU10. Numero di lampadine: 1. Sorgente luminosa inclusa: No. Orientabilità 90 Grado. Campo di rotazione 350 Grado. Lunghezza 12.5 cm. Altezza 16 cm. Sezione 8 cm. Peso netto 0.486 kg. Peso lordo 0.625 kg. Tensione 230V ~50Hz. Potenza max25 Watt. Classe isolamento I. Materiale: alluminio/vetro. Colore nero. Classe efficienza energetica: A++. Form cilindrico. Tipo di montaggio: Montaggio a parete/plafone / Binari per montaggio a plafone / Binari per montaggio a parete. Lampadine QPAR51. Diretto.