pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1001574 PHILIPS MASTER LED SPOT, MR16, 5 W, 2700 - 1001574

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1001574 PHILIPS MASTER LED SPOT, MR16, 5 W, 2700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - GU5,3

  • Potenza della lampada - 5...5 W

  • Flusso luminoso - 450...450 lm

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Tensione nominale - 12...12 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

31 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4024163200578

Codice prodotto

SLV1001574

Cod. produttore

1001574

Produttore

SLV

Attacco lampada:

GU5,3

Potenza della lampada:

5...5 W

Flusso luminoso:

450...450 lm

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Tensione nominale:

12...12 V

Forma della lampada:

Riflettore

Efficienza luminosa della lampada:

90 lm/W

Lunghezza:

45 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

25000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

50 mm

Fattore di potenza:

0.8

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Numero min. di comandi di commutazione:

50000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

7 kWh

Lampadina con riflettore LED a bassa tensione dimmerabile, l'alternativa ideale alle lampadine alogene a basso voltaggio con attacco GU5.3 (MR16). Questo apparecchio LED dimmerabile è ideale per l'illuminazione generale. I faretti LED producono un fascioluminoso caldo paragonabile a quello delle lampade alogene e sono ideali per l'illuminazione d'accento. Gli spot LED sono compatibili con la maggior parte delle lampade con attacco GU5.3 e sono stati appositamente sviluppati come alternativa alle lampade alogene. Gli apparecchi LED consentono notevoli risparmi di energia e hanno costi di manutenzionel decisamente più contenuti. Il prodotto è di classe A. Philips Master LED Spot MR16, 5W, 2700K, 36°, dimmerabile. Possibilità alimentazione: No. Attacco GU5.3. Sorgente luminosa inclusa: No. Lunghezza 4.5 cm. Sezione 5 cm. Peso netto 0.049 kg. Peso lordo 0.055 kg. Angolo di emissione 36 Grado. Durata media 25000 Ore. Temperatura colore 2700 Kelvin. Indice di resa cromatica (CRi): 80. Classe efficienza energetica: A+. Colore trasparente. Materiale Vetro.