SLV ITALIA SRL - SLV1001525 PRESA, BINARIO 3F EUTRAC, BIANCO - 1001525

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Elemento di presa
Numero di fili - 5
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
4024163200097
Codice prodotto
SLV1001525
Cod. produttore
1001525
Produttore
SLV
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Elemento di presa
Numero di fili:
5
Colore:
Bianco
Presa per binario trifase ad alta tensione. La presa, disponibile in più colori, è adatta al collegamento di apparecchi con classe di protezione I (sistema Schuko) o per la classe di protezione II. Oltre ad un fusibile ritardato da 6,3A, la presa per binari è dotata anche di possibilità di alimentazione. Si noti che la tonalità bianca a partire dal 1° aprile 2018 passerà da RAL 9010 a RAL 9016 (bianco traffico). Ulteriori informazioni sono riportate nelle informazioni sul prodotto dell’area Servizio” / Download.
Un prodotto SLV ITALIA SRL
Scopri la serie SLV ITALIA SRL


