pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1001524 RACCORDO FLESSIBILE, PER BINARIO A PLAFO - 1001524

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1001524 RACCORDO FLESSIBILE, PER BINARIO A PLAFO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Giunto/raccordo flessibile

  • Numero di fili - 5

  • Colore - Bianco

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163200080

Codice prodotto

SLV1001524

Cod. produttore

1001524

Produttore

SLV

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Giunto/raccordo flessibile

Numero di fili:

5

Colore:

Bianco

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Raccordo flessibile per il sistema a binario a soffitto trifase ad alta tensione. Il raccordo disponibile in più colori consente di raggiungere raggi compresi tra 30° e 330°. Inoltre esiste la possibilità di alimentazione. Si noti che la tonalità bianca a partire dal 1° aprile 2018 passerà da RAL 9010 a RAL 9016 (bianco traffico). Ulteriori informazioni sono riportate nelle informazioni sul prodotto dell’area Servizio” / Download.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL