SLV ITALIA SRL - SLV1001518 EUTRAC, RACCORDO A T CON POSSIBILIT DI - 1001518

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Giunto/raccordo forma a T
Numero di fili - 5
Colore - Bianco
Sezione nominale - 2.5 mm²
Accessorio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4024163200028
Codice prodotto
SLV1001518
Cod. produttore
1001518
Produttore
SLV
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Giunto/raccordo forma a T
Numero di fili:
5
Colore:
Bianco
Sezione nominale:
2.5 mm²
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Raccordo a T con possibilità di alimentazione per il sistema a binario trifase ad alta tensione. Il raccordo, in più colori, è disponibile con cavo di terra a sinistra o a destra. Sulla guida alla progettazione troverete informazioni dettagliate. Si notiche la tonalità bianca a partire dal 1° aprile 2018 passerà da RAL 9010 a RAL 9016 (bianco traffico). Ulteriori informazioni sono riportate nelle informazioni sul prodotto dell’area Servizio” / Download.


