pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1001513 TESTATA ALIMENTAZIONE, BINARIO TRIFASE A - 1001513

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1001513 TESTATA ALIMENTAZIONE, BINARIO TRIFASE A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Alimentazione terminale

  • Numero di fili - 5

  • Colore - Bianco

  • Sezione nominale - 2.5 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163199971

Codice prodotto

SLV1001513

Cod. produttore

1001513

Produttore

SLV

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Alimentazione terminale

Numero di fili:

5

Colore:

Bianco

Sezione nominale:

2.5 mm²

TESTATA ALIMENTAZIONE per binario trifase a plafone/parete ad alta tensione EUTRACK, terra a sinistra, bianco .Alimentatore finale per il sistema a binario a soffitto trifase ad alta tensione. L’alimentatore, in più colori, è disponibile con cavo di terra a sinistra o a destra. Sulla guida alla progettazione troverete informazioni dettagliate. Si noti che la tonalità bianca a partire dal 1° aprile 2018 passerà da RAL 9010 a RAL 9016 (bianco traffico). Ulteriori informazioni sono riportate nelle informazioni sul prodotto dell’area Servizio” / Download.