pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1001511 EUTRAC BINARIO 3F, BIANCO, 2M - 1001511

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1001511 EUTRAC BINARIO 3F, BIANCO, 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Numero di gruppi/fasi - 3

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Colore - Bianco

  • Tipo superficie - Opaco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163199957

Codice prodotto

SLV1001511

Cod. produttore

1001511

Produttore

SLV

Tensione nominale:

220...240 V

Numero di gruppi/fasi:

3

Lunghezza:

2000 mm

Colore:

Bianco

Tipo superficie:

Opaco

Adatto a bus:

no

Forma:

Rettangolare

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza:

32 mm

Larghezza:

36 mm

Materiale:

Altro

Piegabile:

no

Binario in alluminio del sistema a binario trifase ad alta tensione EUTRAC. Si può montare direttamente alla parete o al soffitto utilizzando i fori presenti sul profilo. La versione a soffitto di questo sistema è disponibile in più colori e lunghezze. Come alternativa è anche disponibile una versione da incasso. Si noti che la tonalità bianca a partire dal 1° aprile 2018 passerà da RAL 9010 a RAL 9016 (bianco traffico). Ulteriori informazioni sono riportate nelle informazioni sul prodotto dell’area Servizio” / Download.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL