SLV ITALIA SRL - SLV1001510 EUTRAC BINARIO 3F, BIANCO, 1M - 1001510

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Numero di gruppi/fasi - 3
Lunghezza - 1000 mm
Colore - Bianco
Tipo superficie - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
4024163199940
Codice prodotto
SLV1001510
Cod. produttore
1001510
Produttore
SLV
Tensione nominale:
220...240 V
Numero di gruppi/fasi:
3
Lunghezza:
1000 mm
Colore:
Bianco
Tipo superficie:
Opaco
Adatto a bus:
no
Adatto per sospensione:
no
Forma:
Rettangolare
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza:
32 mm
Adatto per montaggio a incasso:
no
Larghezza:
36 mm
Materiale:
Alluminio
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Piegabile:
no
Un prodotto SLV ITALIA SRL
Scopri la serie SLV ITALIA SRL