SLV ITALIA SRL - SLV1001509 PANEL, 1200X300 MM PLAFONE LED PER INTER - 1001509

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 45 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 30000 h
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Grigio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
929 Kg CO₂-eq
EAN
4024163199933
Codice prodotto
SLV1001509
Cod. produttore
1001509
Produttore
SLV
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
45 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
30000 h
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
no
Dimming DALI:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Portalampada:
Altro
Tipo di collegamento:
Altro
Dimming 1-10 V:
no
Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):
19
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per sospensione:
no
Dimming taglio di fase discendente:
sì
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
sì
Lunghezza:
1195 mm
Materiale della copertura:
Senza copertura
Dimmerazione DALI-2:
no
Larghezza:
295 mm
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming 0-10 V:
no
Esecuzione della griglia:
Senza
Adatto per configurazione lineare:
no
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
50 mm
Dimming RF:
no
Uscita della luce:
Diretto
Dimming Zigbee:
no
Dimming programmabile:
no
Colore luce:
Bianco
Dimming con push-button:
no
Adatto per potenza lampada:
45...45 W
Comando via Bluetooth:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
sì
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimming Touch and Dim:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Dimming DSI:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Protezione superficiale del corpo:
Laccato
Dimming DMX:
no
Corrente nominale:
1000...1000 mA
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
0...0 °C
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Flusso luminoso regolabile:
Continuamente variabile
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Con fessure d'aerazione:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Multi-angolo del fascio:
No
Compatibile con Amazon Alexa:
no
efficienza luminosa della lampada:
75.56...75.56 lm/W
Compatibile con Google Assistant:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
3400...3400 lm
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non necessario
Supporto disponibile IFTTT:
no
Temperatura colore regolabile:
No
LED-Panel:
sì


