pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1001505 PANEL, 1200X300MM PLAFONE LED, 3000K, BI - 1001505

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1001505 PANEL, 1200X300MM PLAFONE LED, 3000K, BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163199896

Codice prodotto

SLV1001505

Cod. produttore

1001505

Produttore

SLV

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

50 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

sì

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3100...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

LED PANEL, disponibile con luci e alloggiamenti di diversi colori, offre una soluzione moderna e compatta per un’efficiente illuminazione di base. Grazie all’elevato flusso luminoso e a un valore UGR minore di 19, si ottiene un’illuminazione gradevole, omogenea e priva di riflessi, adatta anche per le postazioni di lavoro al monitor. Si collega direttamente alla rete elettrica da 230V. Questo apparecchio contiene lampade LED incassate.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL