pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1001461 KARPO TL, LAMPADA DA TAVOLO LED PER INTE - 1001461

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1001461 KARPO TL, LAMPADA DA TAVOLO LED PER INTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania

  • Con lampada inclusa - no

  • Altezza/profondità - 393 mm

  • Con interruttore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163199452

Codice prodotto

SLV1001461

Cod. produttore

1001461

Produttore

SLV

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo di apparecchio:

Lampada da scrivania

Con lampada inclusa:

no

Altezza/profondità:

393 mm

Con interruttore:

no

Piegabile:

no

Con dimmer:

no

Regolabile:

no

Tipo di montaggio:

Piede d'appoggio

Materiale del corpo:

Alluminio

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo lampada:

LED non sostituibile

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Con presa di corrente:

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

330...0 lm

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

180 mm

Le lampade della serie KARPO sono disponibili nei colori bianco e nero. Dispongono di uno spot a forma cilindrica, dotato di snodo e pertanto orientabile individualmente. È possibile orientare e ruotare la lampada al fine di illuminare lo spazio in modo ottimale. I Premium LED integrati sono caratterizzati da un’elevata efficienza energetica. Inoltre, la lampada è dotata di un elevato indice di resa cromatica, di 90. Le lampade possono essere collegate direttamente alla rete elettrica da 230V.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL