SLV ITALIA SRL - SLV1001400 GLENOS, SOSPENSIONE PROFILATA, LED, 3000 - 1001400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per configurazione lineare - sì
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - no
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
4024163196949
Codice prodotto
SLV1001400
Cod. produttore
1001400
Produttore
SLV
Adatto per configurazione lineare:
sì
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
no
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Nero
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2850...0 lm
Adatto per potenza lampada:
43...43 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Larghezza:
50 mm
Altezza/profondità:
70 mm
Lunghezza:
1050 mm
Sospensione fornita:
sì
Lunghezza del pendolo:
2000...2000 mm