pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1001382 RACCORDO ISOLAMENTO, BINARIO S-TRACK, IS - 1001382

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1001382 RACCORDO ISOLAMENTO, BINARIO S-TRACK, IS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Giunto/raccordo diritto

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 68 mm

  • Larghezza - 25 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163196765

Codice prodotto

SLV1001382

Cod. produttore

1001382

Produttore

SLV

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Giunto/raccordo diritto

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

68 mm

Larghezza:

25 mm

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Altezza:

26 mm

Trasparente:

no

Adattatore meccanico per il sistema a binario trifase ad alta tensione. Si noti che la tonalità bianca a partire dal 1° ottobre 2018 passerà da RAL 9010 a RAL 9016 (bianco traffico). Ulteriori informazioni sono riportate nelle informazioni sul prodotto dell’area “Servizio” / Download.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL