pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1001303 L-LINE 120 LED, PARETE/PLAFONE, IP44, 30 - 1001303

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Adatto per configurazione lineare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163196055

Codice prodotto

SLV1001303

Cod. produttore

1001303

Produttore

SLV

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per potenza lampada:

18.5...18.5 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1650...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Altezza/profondità:

70 mm

Lunghezza:

1178 mm

L-LINE 120 LED lampada a parete/plafone, IP44, 3000K, 1650lm, bianco. 18,5W.