pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1001276 FENDA SEMI-DIFFUSORE, BEIGE - 1001276

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1001276 FENDA SEMI-DIFFUSORE, BEIGE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Schermo

  • Tipo fascio luminoso - Simmetrico

  • Colore - Beige

  • Diffusore luce - Senza

  • Materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163195799

Codice prodotto

SLV1001276

Cod. produttore

1001276

Produttore

SLV

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Schermo

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Colore:

Beige

Diffusore luce:

Senza

Materiale:

Altro

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Esecuzione della griglia/riflettore:

Senza

Larghezza:

230 mm

Trama perforata:

no

Riflettore perforato:

no

Altezza/profondità:

305 mm

Diffusore FENDA dai colori moderni per la lampada da parete FENDA Basis 1001272

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL