pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1001263 BIG PLOT COPERTURA, 4 FINESTRE, ANTRACIT - 1001263

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1001263 BIG PLOT COPERTURA, 4 FINESTRE, ANTRACIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo fascio luminoso - Simmetrico

  • Colore - Antracite

  • Materiale - Alluminio

  • Uscita della luce - Diretto

  • Esecuzione della griglia/riflettore - Opaco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163195676

Codice prodotto

SLV1001263

Cod. produttore

1001263

Produttore

SLV

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Colore:

Antracite

Materiale:

Alluminio

Uscita della luce:

Diretto

Esecuzione della griglia/riflettore:

Opaco

Diametro:

170 mm

Trama perforata:

no

Riflettore perforato:

no

Altezza/profondità:

20 mm

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

Il modulo LED PLOT dà la possibilità di ottenere un’illuminazione d’effetto e orientabile. Inoltre, la copertura BIG PLOT in alluminio incanta incanta con effetti di luce d’atmosfera. Gli elementi decorativi in antracite incantano per la loro qualità elevata. È dotata di una classe di protezione ottimale IP 20.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL