pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1001172 DOLIX OUT QPAR51, QUADRATO, CROMO OPACO - 1001172

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1001172 DOLIX OUT QPAR51, QUADRATO, CROMO OPACO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 2800...2800 K

  • Colore del corpo - Titanio

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163105385

Codice prodotto

SLV1001172

Cod. produttore

1001172

Produttore

SLV

Temperatura di colore correlata:

2800...2800 K

Colore del corpo:

Titanio

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

no

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Portalampada:

GU10

Adatto per sospensione:

no

Tipo cablaggio:

Non necessario

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Adatto per potenza lampada:

35...35 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

90 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

90 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

280...0 lm

lunghezza di installazione:

70...0 mm

Built-in larghezza:

70...0 mm

Altezza di installazione:

130...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

La ghiera da incasso a plafone a basso voltaggio DOLIX OUT è realizzata in alluminio ed è dotata di vetro protettivo contro gli spruzzi d’acqua. Con un grado di protezione IP65 è possibile utilizzarla sia in ambienti esterni che in ambienti umidi. Per ilfunzionamento dell’incasso è necessario un trasformatore adatto per lampadine alogene a basso voltaggio. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: C - A+