pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1001171 DOLIX OUT QPAR51, QUADRATO, GRIGIO ARGEN - 1001171

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1001171 DOLIX OUT QPAR51, QUADRATO, GRIGIO ARGEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Grigio

  • Orientabilita' - Orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Adatto per montaggio a incasso -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163194884

Codice prodotto

SLV1001171

Cod. produttore

1001171

Produttore

SLV

Colore del corpo:

Grigio

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

no

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Portalampada:

GU10

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Non necessario

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Altezza/profondità:

110 mm

Adatto per potenza lampada:

50...50 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

88 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

88 mm

Altezza di installazione:

110...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

L’incasso a plafone a plafone ad alto voltaggio DOLIX OUT è realizzata in alluminio ed è dotata di vetro protettivo contro gli spruzzi d’acqua. Con un grado di protezione IP65 è possibile utilizzarlo sia in ambienti esterni che in ambienti umidi. Grazie all’attacco ad alto voltaggio integrato GU10, la lampada da incasso a plafone DOLIX OUT è pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL