SLV ITALIA SRL - SLV1001165 DOLIX OUT QPAR51, ROTONDA, BIANCA - 1001165

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Bianco
Orientabilita' - Orientabile
Tensione nominale - 220...240 V
Materiale del corpo - Alluminio
Adatto per montaggio a incasso - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4024163194822
Codice prodotto
SLV1001165
Cod. produttore
1001165
Produttore
SLV
Colore del corpo:
Bianco
Orientabilita':
Orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
no
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Portalampada:
GU10
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Tipo cablaggio:
Non necessario
Materiale della copertura:
Vetro strutturato
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
Lampada alogena ad alta tensione
Diametro esterno:
82 mm
Altezza/profondità:
110 mm
Adatto per potenza lampada:
50...50 W
Colore luce:
Bianco
Uscita della luce:
Diretto
Colore del riflettore:
Bianco
Altezza di installazione:
110...0 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Un prodotto SLV ITALIA SRL
Scopri la serie SLV ITALIA SRL