pagina iniziale
in esaurimento

SLV ITALIA SRL - SLV1001016 KAMUELA ECO, INCASSO A PLAFONE, LED, 300 - 1001016

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1001016 KAMUELA ECO, INCASSO A PLAFONE, LED, 300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a incasso -

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Orientabilita' - Orientabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163192996

Codice prodotto

SLV1001016

Cod. produttore

1001016

Produttore

SLV

Adatto per montaggio a incasso:

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Orientabilita':

Orientabile

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

EVG

Apparecchio cablato:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per potenza lampada:

5...5 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

400...0 lm

Altezza/profondità:

71 mm

Diametro esterno:

88 mm

Altezza di installazione:

71...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

KAMUELA incasso a plafone con protezione antincendio, LED, 3000K, bianco, 38°, dimmerabile, IP65 L’incasso KAMUEL ECO LED è dotato di Premium LED integrato. L’incasso realizzato in alluminio e plastica è dotato di LED bianco caldo. La serie di incassi è resistente al fuoco per almeno 90 minuti. Per azionare l’incasso è integrato un driver a corrente costante dimmerabile, quindi adatto al collegamento diretto alla rete da 230 Volt. Questa lampada contiene LED integrate e consente di scegliere diversi colori. Classe: A - A++. Le sorgenti all’interno dell’apparecchio non possono essere sostituite.