pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1000957 COPERTURA IN VETRO ACRI LICO, PER FENDA, - 1000957

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1000957 COPERTURA IN VETRO ACRI LICO, PER FENDA,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo fascio luminoso - Simmetrico

  • Colore - Altro

  • Diffusore luce - Altro

  • Materiale - Plastica

  • Uscita della luce - Diretto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163192477

Codice prodotto

SLV1000957

Cod. produttore

1000957

Produttore

SLV

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Colore:

Altro

Diffusore luce:

Altro

Materiale:

Plastica

Uscita della luce:

Diretto

Esecuzione della griglia/riflettore:

Senza

Lunghezza:

360 mm

Larghezza:

700 mm

Diametro:

700 mm

Trama perforata:

no

Riflettore perforato:

no

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Altro

Copertura in vetro acrilico FENDA con diametro di 70cm.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL