pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1000933 Q-LINE PD, SOSPENSIONE LED, 1M, BAP, NER - 1000933

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 46 W

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 25000 h

  • Colore del corpo - Nero

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

985 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4024163192231

Codice prodotto

SLV1000933

Cod. produttore

1000933

Produttore

SLV

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

46 W

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

25000 h

Colore del corpo:

Nero

Con lampada inclusa:

sì

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP20

Portalampada:

Altro

Lunghezza:

1000 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per configurazione lineare:

no

Dimming DALI:

no

Dimming 1-10 V:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lunghezza del pendolo:

1500...1500 mm

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming taglio di fase discendente:

sì

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Dimming RF:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Dimming 0-10 V:

no

Corrente nominale:

900...900 mA

Dimming Touch and Dim:

no

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Larghezza:

60 mm

Alimentatore intercambiabile:

sì

Riflettore:

Altro

Adatto per luce d'emergenza:

no

Sospensione fornita:

sì

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Dimming DMX:

no

Altezza/profondità:

60 mm

Dimming con push-button:

no

Dimming programmabile:

no

Colore luce:

Bianco

Dimming DSI:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming Zigbee:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Diffusore luce:

Altro

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per potenza lampada:

46...46 W

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

10

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

Continuamente variabile

Tipo di cablaggio:

Terminale

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Comando via Bluetooth:

no

La lampada a plafone Q-LINE è disponibile a scelta con alloggiamento nei colori bianco, nero o grigio argento. È inoltre disponibile con LED bianco neutro o bianco caldo, nonché in diverse misure. Grazie all’elevata densità di elementi luminosi e a un valore UGR minore di 10, le lampade Q-Line sono adatte a postazioni di lavoro davanti al monitor. Grazie al driver LED TRIAC integrato, la lampada si collega direttamente alla rete elettrica da 230 Volt.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL