pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1000910 SOLID CUBE, PARETE, QT14, GRIGIO, MAX. 2 - 1000910

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1000910 SOLID CUBE, PARETE, QT14, GRIGIO, MAX. 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Adatto per configurazione lineare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163192026

Codice prodotto

SLV1000910

Cod. produttore

1000910

Produttore

SLV

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Con lampada inclusa:

no

Portalampada:

G9

Materiale del corpo:

Altro

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Non necessario

Apparecchio cablato:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

115 mm

Altezza/profondità:

115 mm

Lunghezza:

115 mm

SOLID CUBE lampada da parete, QT14, grigio, max. 25W .Con la lampada in calcestruzzo SOLID CUBE avrete una lampada da parete UP/DOWN di qualità con linee nitide ed essenziali. Grazie al design cubico è particolarmente adatta agli arredi moderni. Predisposta per l'uso con una lampadina alogena G9 o LED retrofit, la lampada è pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: D - A+