SLV ITALIA SRL - SLV1000896 AVO CW QUAD, PARETE/PLAFONE PER INTERNI, - 1000896

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4024163191883
Codice prodotto
SLV1000896
Cod. produttore
1000896
Produttore
SLV
AVO CW Quad lampada a parete/plafone per interni, QPAR51, bianca, max. 50W. Lampada a parete/plafone della serie AVO con uno, due, tre o quattro vani ottici (a seconda della versione) ruotabili e orientabili montati sul rosone. La lampada realizzata in alluminio è dotata di un attacco integrato GU10 per l’uso di lampadine alogene e LED. La lampada, disponibile in più colori, si allaccia direttamente all’alimentazione elettrica da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A++