SLV ITALIA SRL - SLV1000895 AVO CW QUAD, PARETE/PLAFONE PER INTERNI, - 1000895

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 50 W
Tipo lampada - LED sostituibile
Colore del corpo - Nero
Materiale del corpo - Acciaio
Con sensore di movimento - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1108 Kg CO₂-eq
EAN
4024163191876
Codice prodotto
SLV1000895
Cod. produttore
1000895
Produttore
SLV
Potenza totale:
50 W
Tipo lampada:
LED sostituibile
Colore del corpo:
Nero
Materiale del corpo:
Acciaio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
no
Adatto per montaggio a incasso:
no
Dimming DALI:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Portalampada:
GU10
Tipo di collegamento:
Altro
Dimming 1-10 V:
no
Tensione nominale:
230...230 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per sospensione:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
no
Lunghezza:
560 mm
Materiale della copertura:
Senza copertura
Dimmerazione DALI-2:
no
Larghezza:
115 mm
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming 0-10 V:
no
Esecuzione della griglia:
Senza
Adatto per configurazione lineare:
no
Tipo di cablaggio:
Terminale
Tipo cablaggio:
Non necessario
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
95 mm
Dimming RF:
no
Uscita della luce:
Diretto
Dimming Zigbee:
no
Dimming programmabile:
no
Colore luce:
Bianco
Dimming con push-button:
no
Adatto per potenza lampada:
50...50 W
Comando via Bluetooth:
no
Diffusore luce:
Altro
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
4
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Dimming DSI:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Protezione superficiale del corpo:
Laccato
Dimming DMX:
no
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
0...0 °C
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Flusso luminoso regolabile:
No
Dimming modulazione tensione di rete:
sì
Con fessure d'aerazione:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Multi-angolo del fascio:
No
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non necessario
Supporto disponibile IFTTT:
no
Temperatura colore regolabile:
No


