pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1000880 TODAY, APPARECCHIO DISPLAY, OUTDOOR LED, - 1000880

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1000880 TODAY, APPARECCHIO DISPLAY, OUTDOOR LED,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

  • Orientabilita' - Girevole

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163191722

Codice prodotto

SLV1000880

Cod. produttore

1000880

Produttore

SLV

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Orientabilita':

Girevole

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Con lampada inclusa:

no

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Altezza/profondità:

232 mm

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

177 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2800...0 lm

Corrente nominale:

640...640 mA

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Il potente apparecchio display TODAY è in alluminio verniciato, che copre il LED integrato. Il vano ottico montato sul braccio dritto è orientabile. È adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP65. La lampada, disponibile in bianco, nero, grigio argento, si collega alla rete elettrica da 230V. Questo apparecchio contiene potenti lampadine LED incassate da 29W.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL