pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1000820 MOLAT, PARETE, E27, ANTRACITE, MAX 60W, - 1000820

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1000820 MOLAT, PARETE, E27, ANTRACITE, MAX 60W,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

  • Con lampada inclusa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163191128

Codice prodotto

SLV1000820

Cod. produttore

1000820

Produttore

SLV

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Lunghezza:

370 mm

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Larghezza:

230 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Non necessario

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

230 mm

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

La lampada da parete dotata di attacco E27 MOLAT è realizzata in alluminio verniciato e un vetro che copre l’attacco incassato. Il vano ottico montato sul braccio curvo è fisso e orientato verso il basso. È adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. La lampada, disponibile in colore antracite, si allaccia all’alimentazione elettrica da 230V.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL