pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1000777 DORISA, LAMPADA PER SPECCHIERA, LED, 400 - 1000777

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1000777 DORISA, LAMPADA PER SPECCHIERA, LED, 400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Cromo

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163190695

Codice prodotto

SLV1000777

Cod. produttore

1000777

Produttore

SLV

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Cromo

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

Lunghezza:

300 mm

Larghezza:

200 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

40 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

efficienza luminosa della lampada:

53.84...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

280...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

DORISA LED lampada per specchiera corta, nella quale rosone e vano ottico sono collegati da un braccio con due snodi. Grazie ai LED integrati le vostre opere saranno illuminate da una luce LED delicata e priva di raggi UV e senza sostanziale dispersione di calore. Con i due snodi montati, la lampada si orienta perfettamente. L’apertura morsetto è compresa tra 3 e 6mm. Si collega direttamente tramite il driver LED a corrente costante alla rete elettrica da 230V. Questo apparecchio contiene sorgenti LED integrate. Classe: A++. Le sorgenti all’interno dell’apparecchio non possono essere sostituite. Montaggio a plafone/parete. Materiale Alluminio/Plastica. Colore cromo. LED 5,2W 280lm 4000K CRi 80.