SLV ITALIA SRL - SLV1000721 PIKA, INCASSO A PLAFONE, QPAR51, ORIENTA - 1000721

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Grigio
Orientabilita' - Girevole
Tensione nominale - 220...240 V
Materiale del corpo - Alluminio
Adatto per montaggio a incasso - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4024163190138
Codice prodotto
SLV1000721
Cod. produttore
1000721
Produttore
SLV
Colore del corpo:
Grigio
Orientabilita':
Girevole
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
no
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Portalampada:
GU10
Adatto per sospensione:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Tipo cablaggio:
Non necessario
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
Lampada alogena ad alta tensione
Diametro esterno:
83 mm
Adatto per potenza lampada:
50...50 W
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Uscita della luce:
Diretto
Altezza di installazione:
100...0 mm
Un prodotto SLV ITALIA SRL
Scopri la serie SLV ITALIA SRL


