pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1000718 PIKA, INCASSO A PLAFONE, QPAR51, ORIENTA - 1000718

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1000718 PIKA, INCASSO A PLAFONE, QPAR51, ORIENTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Orientabilita' - Girevole

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Adatto per montaggio a incasso -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163190107

Codice prodotto

SLV1000718

Cod. produttore

1000718

Produttore

SLV

Colore del corpo:

Bianco

Orientabilita':

Girevole

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

no

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Portalampada:

GU10

Adatto per sospensione:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Non necessario

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Diametro esterno:

83 mm

Adatto per potenza lampada:

50...50 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Altezza di installazione:

100...0 mm

L’incasso orientabile ad alto voltaggio PIKA QPAR51 è disponibile con colori dell’alloggiamento bianco, cromo, ottone e grigio argento e consente un orientamento personalizzato del cono di luce. PIKA è uno spot moderno, per un’illuminazione diversa dal solito. Si collega direttamente alla rete elettrica da 230V.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL