pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1000682 APONI 90, LAMPADA DA TERRA, OUTDOOR LED, - 1000682

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Lampada con piedistallo

  • Con fotocellula - no

  • Con sensore di movimento - no

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163189743

Codice prodotto

SLV1000682

Cod. produttore

1000682

Produttore

SLV

Tipo di apparecchio:

Lampada con piedistallo

Con fotocellula:

no

Con sensore di movimento:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Antracite

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Grado di protezione (IP):

IP65

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

440...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Altezza/profondità:

900 mm

Diametro:

72 mm

Nella lampada da terra in alluminio APONI 90, la superficie opalescente PC è chiusa da un tappo in alluminio. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP55. Per semplificarne il montaggio, come optional è disponibile una scatola di collegamento. La lampada, disponibile in due formati, si allaccia direttamente all’alimentazione elettrica da 230V, in quanto è dotata di driver LED a corrente costante dimmerabile. La serie APONI comprende anche lampade da parete, per un impiego davvero universale. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: A - A++. LED 8W 440lm 3000K CRI 80. Colore antracite.