SLV ITALIA SRL - SLV1000579 FENDA DIFFUSORE, BIANCO, D 70 CM - 1000579

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Schermo
Tipo fascio luminoso - Simmetrico
Uscita della luce - Diretto/indiretto
Materiale - Acciaio
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
4024163188715
Codice prodotto
SLV1000579
Cod. produttore
1000579
Produttore
SLV
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Schermo
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto/indiretto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Bianco
Altezza/profondità:
360 mm
Diametro:
700 mm
FENDA diffusore in acciaio/tessuto con diametro 700 mm e altezza 360 mm, colore bianco.


