pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1000574 FRAME LED 230V CURVE, INCASSO DA PARETE - 1000574

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1000574 FRAME LED 230V CURVE, INCASSO DA PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore luce - Bianco

  • Con lampada inclusa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163188661

Codice prodotto

SLV1000574

Cod. produttore

1000574

Produttore

SLV

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Colore del corpo:

Bianco

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Apparecchio cablato:

Tipo di copertura:

Disco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Corrente nominale:

350...350 mA

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

90 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

100...0 lm

Larghezza di montaggio:

80 mm

Con la nostra serie FRAME LED ad alto voltaggio vi offriamo una soluzione salvaspazio per l’incasso a parete. La versione LED è dotata di un diodo luminoso duraturo, disponibile nel colore bianco caldo. Come accessori optional sono disponibili la presa da incasso e il telaio. Si collega direttamente alla rete elettrica da 230V. Questa lampada contiene LED integrati.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL