SLV ITALIA SRL - SLV1000459 GRAZIA 10, PROFILO DA INCASSO, LED, 2M, - 1000459

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Materiale - Alluminio
Colore - Nero
Lunghezza - 2000 mm
Larghezza - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163187510
Codice prodotto
SLV1000459
Cod. produttore
1000459
Produttore
SLV
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Materiale:
Alluminio
Colore:
Nero
Lunghezza:
2000 mm
Larghezza:
30 mm
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Altezza:
16.2 mm
Trasparente:
no
Ampio profilo a incasso in alluminio a parete e plafone GRAZIA 10, per l’inserimento dei LED strip. Con la copertura in plastica satinata disponibile separatamente, la luce emessa è molto delicata. Per il montaggio del profilo, disponibile in tre colori e due lunghezze, raccomandiamo le calotte terminali.
Un prodotto SLV ITALIA SRL
Scopri la serie SLV ITALIA SRL


