pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1000346 SQUARE POLE 90, E27, LAMPADA DA TERRA, O - 1000346

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1000346 SQUARE POLE 90, E27, LAMPADA DA TERRA, O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Lampada con piedistallo

  • Con fotocellula - no

  • Con sensore di movimento - no

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163180917

Codice prodotto

SLV1000346

Cod. produttore

1000346

Produttore

SLV

Tipo di apparecchio:

Lampada con piedistallo

Con fotocellula:

no

Con sensore di movimento:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

no

Portalampada:

E27

Materiale del corpo:

Acciaio

Colore del corpo:

Acciaio inox

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

no

Grado di protezione (IP):

IP44

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

130 mm

Altezza/profondità:

900 mm

SQUARE POLE 90 E27, lampada da terra outdoor, acciaio inox 304, max. 20W, IP44.La lampada da terra della serie SQUARE, disponibile in tre altezze, è formata da un profilo in acciaio inox 304 e da un cuboide in acrilico opalino che contiene la lampadina. È adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. Si collega alla rete elettrica da 230V. La serie SQUARE comprende anche lampade a plafone e da parete, per un impiego davvero universale. Per semplificarne il montaggio sono disponibili come optional picchetti e set di ancoraggio. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: A - A+