pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1000342 DELWA WIDE LED, PARETE, OUTDOOR 3000 K, - 1000342

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1000342 DELWA WIDE LED, PARETE, OUTDOOR 3000 K,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163180870

Codice prodotto

SLV1000342

Cod. produttore

1000342

Produttore

SLV

DELWA WIDE LED lampada da parete outdoor 3000K, 100°, antracite, IP44.La lampada da parete DELWA WIDE in alluminio è dotata di due potenti LED piatti bianco caldo. La lampada, realizzata in alluminio, si collega alla rete elettrica da 230V attraverso il driver LED incorporato. La lampada, disponibile in più colori, è adatta per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate. Classe: A - A++. Le lampadine all’interno dell’apparecchio non possono essere sostituite.