SLV ITALIA SRL - SLV1000339 ROX CEILING OUT, TCR-TSE, PLAFONE, OUTDO - 1000339

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a parete - sì
Adatto per sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Adatto per montaggio a incasso - no
Adatto per configurazione lineare - no
Confezione
1 PZ
EAN
4024163180849
Codice prodotto
SLV1000339
Cod. produttore
1000339
Produttore
SLV
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
no
Adatto per configurazione lineare:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo lampada:
Lampada alogena ad alta tensione
Con lampada inclusa:
no
Portalampada:
GX53
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Colore luce:
Bianco
Altezza/profondità:
60 mm
Diametro esterno:
125 mm


