pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1000334 ROX WALL OUT UP/DOWN, QPAR11, PARETE, OU - 1000334

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1000334 ROX WALL OUT UP/DOWN, QPAR11, PARETE, OU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

  • Con lampada inclusa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163180795

Codice prodotto

SLV1000334

Cod. produttore

1000334

Produttore

SLV

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Portalampada:

GU10

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Diametro esterno:

125 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Non necessario

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

205 mm

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

La lampada da parete, dal design purista, della serie ROX è formata da una struttura in alluminio spazzolato e da una copertura in vetro. Grazie alla posizione dei due attacchi integrati, una volta montata la lampada produce due coni di luce uguali ma opposti (UP/DOWN). È adatto anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. Si collega alla rete elettrica da 230V. La serie ROX comprende anche lampade a plafone e da terra con diversi attacchi, per un impiego davvero universale.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL