pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1000327 THEO UP/DOWN, QPAR51, PARETE, BIANCO, MA - 1000327

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1000327 THEO UP/DOWN, QPAR51, PARETE, BIANCO, MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

  • Con lampada inclusa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163180733

Codice prodotto

SLV1000327

Cod. produttore

1000327

Produttore

SLV

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Portalampada:

GU10

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Lunghezza:

75 mm

Larghezza:

70 mm

Tipo cablaggio:

Non necessario

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

223 mm

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

2

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

La lampada da parete THEO è realizzata in alluminio. Grazie alla posizione dei due attacchi integrati, una volta montata la lampada genera due coni di luce identici ma opposti (UP/DOWN) generati dalle lampadine alogene ad alto voltaggio del tipo GU10 utilizzate. La lampada, disponibile in tre colori, si allaccia all'alimentazione elettrica 230V.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL