pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV230085 MERIDIAN BOX, PARETE, OUTDOOR TC-(D,H,T, - 230085

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV230085 MERIDIAN BOX, PARETE, OUTDOOR TC-(D,H,T,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163136150

Codice prodotto

SLV230085

Cod. produttore

230085

Produttore

SLV

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

Con lampada inclusa:

no

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Lunghezza:

140 mm

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Larghezza:

370 mm

Tipo cablaggio:

Non necessario

Altezza/profondità:

130 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

800...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

La lampada da parete in alluminio della serie MERIDIAN è dotata di un sensore di movimento non visibile con tecnologie a microonde. La durata di accensione, l'intensità e l'area di rilevamento possono essere impostate in base alle esigenze dell'utente infase di installazione. La lampada, disponibile in più colori, è adatta per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP54. Si collega direttamente alla rete elettrica da 230V. La serie MERIDIAN comprende anche lampade da parete alternative, in diversi design. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: A - A+