pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV152101 ENOLA_C, PLAFONE, LED, 3000 K, ROTONDA, - 152101

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV152101 ENOLA_C, PLAFONE, LED, 3000 K, ROTONDA,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163137409

Codice prodotto

SLV152101

Cod. produttore

152101

Produttore

SLV

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Apparecchio cablato:

Diametro esterno:

100 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Altezza/profondità:

107 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

no

efficienza luminosa della lampada:

83.33...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

750...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

La lampada a plafone dalle linee puristiche ENOLA_C è formata da una struttura in alluminio ed è dotata di un COB LED bianco caldo ad alte prestazioni. Si collega direttamente alla rete elettrica da 230V tramite il driver LED integrato. Come accessorio per il faretto cilindrico sono disponibili anelli decorativi con vetri del diffusore smerigliati. Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate. Classe: A - A++. Le lampadine all’interno dell’apparecchio non possono essere sostituite.